曜日別特売

リデューサー 内径50 → 内径40

リデューサー 内径50 → 内径40 - ケルヒャー

産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径50 → 40 変換。メタル製。

適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2 (50Hz)、IVC 60/30 Tact2 (60Hz)、IVM 40/24-2、IVR-L 120/24-2 Tc、IVS 100/55 (50Hz)、IVS 100/55 (60Hz)
材質
メタル製
幅(mm)
標準規格:ID 40
パイプ径(Φmm)
ID 50
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818203269.981-231.0
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする