ケルヒャー
リデューサー 内径70 → 内径50
産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径70 → 50 変換。メタル製。
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
メタル製
幅(mm)
標準規格:ID 50
パイプ径(Φmm)
ID 70
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81819791
9.977-772.0
¥
23,540
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください