ケルヒャー
リデューサー 内径70 → 内径50
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81819791
品番
9.977-772.0
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
産業用バキュームクリーナー用リデューサー。内径70 → 50 変換。メタル製。
適合機種
IVC 60/24-2 Tact2、IVC 60/30 Tact2、IVM 40/24-2、IVS 100/55
材質
メタル製
幅(mm)
標準規格:ID 50
パイプ径(Φmm)
ID 70