ケルヒャー
Puzzi 用ハードフロアアダプター 240mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81819800
品番
4.762-014.0
参考基準価格(税別)
¥8,640
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
Puzzi フロアノズル 240mm ( 4.130-008.0 )交換用アダプター。ハードフロア用です。
適合機種
Puzzi 10/1、Puzzi 30/4、Puzzi 8/1、Puzzi 9/1 Bp、Puzzi 9/1 Bp Pack、フロアノズル 240mm
幅(mm)
240
質量(kg)
0.2
色
アンスラサイトグレー
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×57×52