保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット保護フィルム Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ] 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 - メディアカバーマーケット

ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、操作面を美しく保ちます。
目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。
高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
Lenovo ThinkPad T14 Gen 4 [ クリックパッド用 ]
寸法(mm)
116.2×60.4
取付方式
シリコン吸着
硬度
9H
特性
光沢
ブルーライトカット
対応
内容量
1枚
注意
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。貼付面を綺麗にしてから貼り付けてください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81836767n9bc-lspc04-mc005761
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする