液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品
曲面部対応の保護フィルムです。
特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。
気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。
透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。
- 付属品
- クリーニングクロス×1、ヘラ×1
- 適合機種
- 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 )
- 寸法(mm)
- 28.8×28.8
- 取付方式
- シリコン吸着
- 特性
- 曲面対応
- 内容量
- 1枚
注意
※一般的なフィルムに比べて、貼り付け当初は気泡が残りますが、時間の経過とともに数日後には完全に気泡は消えます。※このフィルムは一度貼り付けると貼り直しができなくなります。貼る前に位置を確認ください。
※貼り付けの難しい上級者向けのフィルムです。商品内容を充分にご理解いただいた上でご購入ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
液晶フィルター の新着商品
のぞき見防止 プライバシー フィルター 16インチ (16:10) 対応 マグネット式 3mm幅 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500
のぞき見防止 プライバシーフィルター 13.3~14インチ対応 マグネット3mmタイプ 反射防止 ブルーライトカット セキュリティ対策 汎用タイプメディアカバーマーケット税込¥3,518~¥3,198~
3M Bright Screen Privacy Filter for 13.3in Full Screen Laptop、16:9、BP133W9E3M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for 15.6in Full Screen Laptop、16:9、BP156W9E3M(スリーエム)税込¥14,278¥12,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Air 15 M2-M4、16:10、BPNAP0073M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 14 M1-M4、16:10、BPNAP0033M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Apple MacBook Pro 16 M1-M4、16:10、BPNAP0053M(スリーエム)税込¥15,378¥13,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Dell Multi-line Laptops 13in、3:2、BPNDE0053M(スリーエム)税込¥13,178¥11,980
3M Bright Screen Privacy Filter for Microsoft Surface Pro 8、9、Pro X and 11 13in、3:2、BPTMS0023M(スリーエム)税込¥10,228¥9,298カテゴリ

























