曜日別特売
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069

cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069
cubd-lswt01-mc005039 液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品 メディアカバーマーケット 81842069

液晶保護フィルム 名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 ) 曲面 エッジ 対応 TPU 高光沢 ブルーライトカット 柔軟素材 互換品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81842069
品番
cubd-lswt01-mc005039
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

曲面部対応の保護フィルムです。
特殊TPU素材を使用。硬度3~4Hのハードコートです。
気泡が時間の経過とともに消えていく気泡レスフィルム。
透過率80%のため、フィルムを貼っても、色は鮮やかです。

付属品
クリーニングクロス×1、ヘラ×1
適合機種
名探偵コナン × セイコー オフィシャルグラデーションウオッチ ( 51070 )
寸法(mm)
28.8×28.8
取付方式
シリコン吸着
特性
曲面対応
注意
※一般的なフィルムに比べて、貼り付け当初は気泡が残りますが、時間の経過とともに数日後には完全に気泡は消えます。
※このフィルムは一度貼り付けると貼り直しができなくなります。貼る前に位置を確認ください。
※貼り付けの難しい上級者向けのフィルムです。商品内容を充分にご理解いただいた上でご購入ください。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする