曜日別特売

空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12

空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子空調ベスト+SBT-12 43Vファンバッテリーセット05592-SBT12 - さくら電子

シンメン05592 ネオEUROスタイルベスト+さくら電子オリジナル43Vファンバッテリーセット
05592 ネオEUROスタイルベスト
・混率:ポリエステル100%
・素材:吸汗速乾、UVカット(UPF50+)、遮熱性(S35)、風抜け防止加工
・サイズ:Mサイズ~5Lサイズ
・カラー:ネイビー、シルバーグレー、ブラック
〔特徴〕:身体ダメージに直結する赤外線・紫外線ケアした素材と首回りなど3か所の保冷剤ポケットで熱中症対策する実用性抜群でエッジモチーフが斬新なEUROスタイル
・肌ダメージを軽減する遮熱・UVカット(UPF50+)
・ベストは両脇エアダクト含め5つのアイスポケット
・首周り全体からの風抜けを重視した快適ワイドネック
43Vファンバッテリーセット
『業界最強級のボルト数』で大風量のため屋外作業や熱中症対策に最適です
43Vファンバッテリーセット内容
・43V20,000mAhバッテリーx1
・ファンx2
・ファン用ケーブル×1
・AC充電器×1
・ファンカバー×2
・取扱説明書
使用時間
〔43V〕約30分 +〔36V〕約5.5時間
〔36V〕約30分 +〔28V〕約5時間
〔30V〕約30分 +〔24V〕約7.5時間
〔24V〕約9時間
【PSE取得】 バッテリー・充電器

用途
熱中症対策、猛暑、工事現場、アウトドア、釣り、ゴルフ、ガーデニング、軽作業、レジャー、イベント
寸法(mm)
【バッテリー】118 ×80.5 ×29【ファン】106×43.5【ACアダプタ】53×69 ケーブル長さ:1200
質量(g)
【バッテリー】368【ファン】118(1台)【ACアダプタ】約85
バッテリー
ブラック
充電時間
5時間
バッテリー容量(mAh)
20000
ファン
ブラック
素材
ポリエステル
出力切替
24V / 30V / 36V / 43V
内容量
1セット
全18種類を絞り込む
サイズ
色
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8182518105992sbt-12-sg-3lシルバーグレー3L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182535705992sbt-12-sg-4lシルバーグレー4L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182540005992sbt-12-ne-mネイビーM
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182542705992sbt-12-sg-lシルバーグレーL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182546105992sbt-12-bk-3lブラック3L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182550605992sbt-12-bk-4lブラック4L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182577705992sbt-12-ne-5lネイビー5L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182589005992sbt-12-sg-5lシルバーグレー5L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182596005992sbt-12-bk-mブラックM
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182596905992sbt-12-bk-lブラックL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182606605992sbt-12-bk-5lブラック5L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182619705992sbt-12-ne-lネイビーL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182621505992sbt-12-ne-3lネイビー3L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182642505992sbt-12-bk-llブラックLL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182646805992sbt-12-ne-llネイビーLL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182666905992sbt-12-sg-mシルバーグレーM
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182667805992sbt-12-sg-llシルバーグレーLL
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
8182680005992sbt-12-ne-4lネイビー4L
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする