曜日別特売

アルボース 野菜果物洗浄剤 アルベジ 20kg

アルボース 野菜果物洗浄剤 アルベジ  20kg - アルボース

標準使用量:水1lに対して0.1~1ml

用途
野菜・果物の洗浄に特化した中性洗剤です。
TGK品番
1-1333-1201
内容量
1個(20kg)
注意
※表面に濡れ広がりやすい特長のため、少ない量で野菜や果物表面に付着している汚れを落とすことができます
※低泡性になるように処方されているので、水流で泡立ちにくく、溢れる心配がありません
※食品衛生法における野菜・果物用洗浄剤の規格基準を満たしているので、安心してお使いいただけます
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81861057-
¥44,000
¥31,980
¥35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする