曜日別特売

リンネ 木製カッティングボードラウンド(ハンドル付) 30cm

リンネ 木製カッティングボードラウンド(ハンドル付) 30cm - イシガキ産業

自然が育てたセンダン材の美しさが、テーブルにやさしさを彩ります

用途
天然素材の為、性質上の木目や筋や色の違いがありますが、木の特性としてご理解ください。
TGK品番
1-1872-0102
材質
センダン
質量(g)
1822
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
380×30×295(直径)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
818611794676
¥6,080
¥3,998
¥4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする