曜日別特売
4676 リンネ 木製カッティングボードラウンド(ハンドル付) 30cm イシガキ産業 81861179

リンネ 木製カッティングボードラウンド(ハンドル付) 30cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
81861179
品番
4676
参考基準価格(税別)¥6,080販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

自然が育てたセンダン材の美しさが、テーブルにやさしさを彩ります

用途
天然素材の為、性質上の木目や筋や色の違いがありますが、木の特性としてご理解ください。
TGK品番
1-1872-0102
材質
センダン
質量(g)
1822
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
380×30×295(直径)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする