シンビ メニューブック

シンビ メニューブック - シンビシンビ メニューブック - シンビ

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-71)
材質
ナイロン
寸法(mm)
144×315
内容量
1個
注意
※表からメニュークリップが見えないのでスッキリとした印象です
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
NL-102 8186000781860007NL-1021-2058-1401茶
¥3,200
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
NL-102 8186089981860899NL-1021-2058-1402黒
¥3,200
¥2,698
¥2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする