シンビ
シンビ メニューブック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
茶
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81860899
品番
NL-102
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1402
色
黒
仕様
A4縦長・ビニール付4ページ(ビニール-71)
材質
ナイロン
寸法(mm)
144×315
注意
※表からメニュークリップが見えないのでスッキリとした印象です