シンビ
シンビ メニューブック
クリップ式
用途
12ページまで増減可能
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール―55)
材質
ナイロン
寸法(mm)
233×315
内容量
1個
注意
※表からメニュークリップが見えないのでスッキリした印象です
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TGK品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81859910
NL-101
1-2058-1301
茶
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
81861398
NL-101
1-2058-1302
黒
¥
3,900
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください