NL-101 シンビ メニューブック シンビ 81861398

シンビ メニューブック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色黒
内容量1個注文コード81861398品番NL-101
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

クリップ式

用途
12ページまで増減可能
TGK品番
1-2058-1302
色
黒
仕様
A4・抗菌ビニール付4ページ(抗菌ビニール―55)
材質
ナイロン
寸法(mm)
233×315
注意
※表からメニュークリップが見えないのでスッキリした印象です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする