ラッカーシンナーG100
『ラッカー系塗料』の希釈や、塗装用具の洗浄に最適です。
作業性を考慮し洗浄脱脂力、溶解力を調整しております。
新液のみを使用したmade in Japanのラッカーシンナーです。
塗装の前処理、機械や部品の洗浄、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。
- 用途
- 各種ラッカー系塗料の希釈シンナー、塗装器具の洗浄、塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし
- その他
- 【PRTR】該当
- 分類
- 非水溶性
- 危険等級
- Ⅱ
- 有機溶剤中毒予防規則
- 第2種
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 16000mL
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶(16L)
注意
※ECサイト限定商品です。※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※発送には注意を払っておりますが、缶の性質上、配送中の衝撃など、様々な要因でへこみが発生する場合がございます。その場合でも品質に影響はございません。そのため、缶のへこみ・変形等の理由による返品・交換はご遠慮ください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,100/税込¥1,210 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,500/税込¥2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,400/税込¥4,840 |
塗料 の新着商品
カテゴリ


























