曜日別特売

メディミックスアロマソープ

メディミックスアロマソープ - medimix(メディミックス)メディミックスアロマソープ - medimix(メディミックス)

medimixの石鹸はココナッツオイル、パームオイル、ハーブオイルなどの天然の植物性油脂をベースに天然成分の中でも古代インドの叡智に記されている、長い年月をかけて、評価・検証されている、肌を健やかにする天然ハーブを配合して作られています。美容天然成分が高い濃度で含まれていますので、お肌がしっとりとするのが特徴の石鹸です。

用途
洗顔・ボディ
仕様
【オレンジ】サンダルの香りがリラックスを演出。インドの古典には精神を鎮静化させ肌をきれいにする美容オイルとして記されています。同時にブレンドしているエラディオイルは肌を健やかに保ちます。肌のきめを整え美しい艶のある肌を体現させます。肌を美しくするとてもリッチなハーブエキスを含んだソープはまさに色のごとく黄金のソープです。
成分
ステアリン酸、ラウレス硫酸Na、PG,グリセリン、水、ラウリン酸、水酸化Na、PEG-400、香料、塩化Na、ミネラルオイル、EDTA-2Na、BHT、インドマツリ根エキス、ハナショウガエキス、シュクシャ種子エキス、ショウズク種子エキス、サラソウジュ樹脂、ムラサキシキブ果実エキス、ナルドスタチスチネンシス根エキス、プレクトランツスバルバタス根エキス、ツルドクダミエキス、サンナエキス、セイロンニッケイ樹皮エキス、タマラニッケイ葉油、バレリアナワリチ根エキス、モクマオウ枝/葉エキス、ニクズク核エキス、ミルラエキス、ヤツデアサガオ塊茎エキス、ヒマラヤスギ木エキス、アキラリアマラセンシス茎エキス、クロマツ枝/葉エキス、サフラン柱頭エキス、キョウオウ根油、コミフォラウィッチ樹脂エキス、ボスウェリアセラタ樹脂エキス、アセンヤクノキ木エキス、テリハボク種子油、テツザイノキ樹皮/葉油、黄5、黄4、赤223、ビャクダン木エキス、ヘミデスムスインジクス根エキス、スミラックスグラブラ根エキス、アザジラクタインジカ樹皮エキス、ショウブ根茎エキス、ベチベル根エキス、ベルベリスアリスタタ茎、ヒマラヤスギ木エキス、コロハ種子エキス、コリアンダー果実エキス、クミンエキス、エムベリアリベス根エキス、カンゾウ根エキス、クロヨナ種子油、ニゲラサチバ種子エキス、オランダビュ種子エキス、コミフォラウイッチ樹脂エキス
色
オレンジ
質量(g/個)
125
効果
(効能)リラックスしたい方に
内容量
1パック(10個)
注意
※medimix soapは小さなお子様からご年配の方にもご利用いただいておりますが、ご利用中お肌に異常を感じられる場合には、専門機関にてご相談ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81863087MED-SAN10P
¥3,660
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石鹸・ソープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする