シンクカゴに入るスリムディスペンサー タワー 泡タイプ ホワイト

シンクカゴに入るスリムディスペンサー タワー 泡タイプ ホワイト - 山崎実業
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム 泡ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
145
寸法(cm)
本体:W5.5×D6.5×H20cm
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0573515710541
¥1,400
¥1,540(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする