山崎実業
シンクカゴに入るスリムディスペンサー タワー 泡タイプ ブラック
材質
容器・蓋:ABS樹脂 パッキン:シリコーンゴム 泡ポンプ:ポリプロピレン パイプ:ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
145
寸法(cm)
本体:W5.5×D6.5×H20cm
耐熱温度(℃)
90
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05735200
10542
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
13日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください