曜日別特売

ラビットくつろぎルーム

ラビットくつろぎルーム - miniAniman

簡単組立式のインテリアに馴染むシンプルカラーのくつろぎケージ。
深めのトレイでほどよく隠れられ、ゆったりくつろげる仕様となっています。
2つのドアは大きく開くので、スノコの出し入れやお世話が簡単に。
入口はロックができる安心設計。滑りにくい洗えるスノコが2枚付いています。

用途
飼育ケージ (小動物用)
セット内容
金網、トレー、スノコ×2枚、トレーロック×2個
材質
金網:スチール、トレー:ポリプロピレン、スノコ:HIPS
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×440×460
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81862947-
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする