ペット用サークル
ペットサークル用の単品パネルとなります。パネルをつなぎ合わせて、お好きな形にレイアウト可能です。
シンプルなデザインで、屋外・屋内どちらでもお使いになれます。
軽くてサビにくいアルミ製なので持ち運びも便利です。
- 用途
- ペット用サークル(単品パネル)
- 付属品
- ボルト・ナット2本
- 材質
- アルミ製
- 寸法(mm)
- 格子パイプ間:約50
- 質量(kg)
- 約3.8
- 色
- 材質そのまま 通常パネル
- 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
- 1200×1200×25
- 内容量
- 1枚
注意
※お客様組立品となります。※屋外で使用する場合はアンカー等(市販品)で固定する事をお勧めしております。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 全国 | 10 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 北海道地方 | 10 | ¥8,000/税込¥8,800 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
動物用品 の新着商品
カテゴリ






























