消臭炭シート ダブルストップ
ふんわりワンポイント吸収で濡れ足ストップ!2層の吸収体でサンドした消臭炭のパワーで、嫌なニオイをストップ!抗菌剤プラスでいつも清潔!新聞紙サイズで大きなワンちゃんも安心。
- 材質
- 表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙(消臭炭紙・カラー紙)、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着材、その他:抗菌剤
- 質量(kg)
- 2.7
- サイズ
- ワイド
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 370×155×380
- 寸法(cm)
- 60×44(1枚当たり)
- 内容量
- 1パック(50枚)
動物用品 の新着商品
カテゴリ



















![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770307-260820-02.jpg)
![このコ想いのタイルマット サンコー[日用品] このコ想いのタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02770289-260820-02.jpg)












