クリーンワン
消臭炭シート ダブルストップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50枚)
注文コード
81862308
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ふんわりワンポイント吸収で濡れ足ストップ!2層の吸収体でサンドした消臭炭のパワーで、嫌なニオイをストップ!抗菌剤プラスでいつも清潔!新聞紙サイズで大きなワンちゃんも安心。
材質
表面材:ポリオレフィン不織布、吸水材:綿状パルプ、吸水紙(消臭炭紙・カラー紙)、高分子吸水材、防水材:ポリエチレンフィルム、結合材:ホットメルト接着材、その他:抗菌剤
質量(kg)
2.7
サイズ
ワイド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×155×380
寸法(cm)
60×44(1枚当たり)