Air Forest YOWAN車用エアケアキューブ 詰替

Air Forest YOWAN車用エアケアキューブ 詰替 - エステーAir Forest YOWAN車用エアケアキューブ 詰替 - エステーAir Forest YOWAN車用エアケアキューブ 詰替 - エステー

Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ
「Air Forest YOWAN 車用エアケアキューブ」は、ニオイがこもりやすい車内空間に森の香りの力でアプローチし、快適なドライブ環境をサポートする車用消臭芳香剤です。車での移動が苦手な方にも配慮して開発されました。
北海道トドマツの天然精油を配合し、爽やかで心地よいグリーンの香りを実現。車内の不快臭に対して高い消臭効果を発揮し、清潔感のある空間へと導きます。
本製品には、エステーグループの日本かおり研究所と森林研究・整備機構が共同開発した機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト(R)」を採用。北海道トドマツの間伐材から抽出した天然精油成分を活用しており、これまで利用されてこなかった枝葉を有効活用したサステナブルな原料です。
また、車内の不快なニオイを軽減し、より快適な空間を実現することを目指して、香りのエステーと自動車メーカーのスズキが共同開発。開発過程では実車環境での香りの官能評価を繰り返し実施し、9種類の候補の中から、消臭効果と車内での心地よさを両立する香りを選定しました。
特長
爽やかで心地よいグリーンの香り
車内の不快臭に対する高い消臭効果
北海道トドマツの天然精油を配合
機能性樹木抽出成分「クリアフォレスト(R)」を採用
間伐材由来の天然成分を活用したサステナブル設計
キューブは詰め替え可能(詰め替え用別売)
香りの持続期間:約1~2か月
森林の恵みから生まれた天然成分と心地よい香りで、車内をより快適な空間へ導く車用消臭芳香剤です。

寸法(mm)
110×35×160
内容量(g)
29
効果
約1~2か月
内容量
1ケース(29g×40個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81884087-
オープン
¥52,980
¥58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする