曜日別特売

クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ

クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ - エステーPRO(旧:エステートレーディング)

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。
ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。
香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。

用途
自動車用。
材質
香料、界面活性剤(非イオン)、ゲル化剤
タイプ
車用
容量(g)
90
内容量
1個
注意
※容器を開けて中身を取り出さない。
※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定する。
※本品を装着するとルーバーの操作が出来なくなる恐れがある。
※オートスイングエアコン車は、スイングを止めた状態で使用する。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819611ST13060377-5822ムーンライトシャボン
オープン
取扱い終了
返品不可
05819900ST13059377-5813ベルベットムスク
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする