ラックフロープレート3個パック各種
黒を連想させる鋭く突き抜ける香りは艶っぽさと精かんさを醸し出す。吊るすだけで香り広がるプレートタイプ。
- 内容量
- 1個(8g)
注意
※使用の際は、本体を車の内装、壁面、家具、布製品等から、3cm以上離す。【警告】
※飲用不可 人体に害があるので絶対に食べない。
※皮膚に触れると、かぶれる恐れがある。
※引火性があるので火気に近づけない。
※子供や認知症の方の手の届く所に置かない。
【応急処置】
※飲み込んだ場合は、無理に吐き出さず口をすすいで水を飲み、医師の処置を受ける。
※目に入った場合は、直ちに清水で洗浄する。
※皮膚に触れた場合は、水又は石けんで洗う。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気のよい所で安静にする。
※上記の処置をしても異常があれば医師の診察を受ける。
【使用上の注意】
※用途以外に使用しない。
※必ず吊り下げて使用する。
※運転やエアバッグの作動の妨げになる所に設置しない。
※脱落した場合に運転の妨げになる所に設置しない。
※車の内装、壁や家具等の塗装面、衣類や布製品等から、3cm以上離す。シミやひび割れ等の変質を起こす恐れがある。本体が接触した場合は、直ちに布等で十分水拭きする。
※本体に触れた手で、他のものに触らない。
※中身の成分が変色したり、本体表面に付着することがあるが、品質に問題はない。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ




























![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)