クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ
パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。
ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。
香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。
- 用途
- 自動車用。
- 材質
- 香料、界面活性剤(非イオン)、ゲル化剤
- タイプ
- 車用
- 容量(g)
- 90
- 内容量(g)
- 90
- 内容量
- 1個
注意
※容器を開けて中身を取り出さない。※脱落した場合でも運転の妨げにならない位置に固定する。
※本品を装着するとルーバーの操作が出来なくなる恐れがある。
※オートスイングエアコン車は、スイングを止めた状態で使用する。
カー用品 の新着商品
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用Panasonic(パナソニック)税込¥18,678~¥16,980~カテゴリ






















![AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品] AHD・IPS7インチオンダッシュバイザー付モニター&AHD赤外線バックカメラ200万画素セット 24V車用2(航空ケーブル20m) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359812-261113-02.jpg)

![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)

![デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品] デュアルUSB・ポート(抜け防止パット付) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359839-261113-02.jpg)
