LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT
コンパクトで軽量な回転LED式デジタルサイネージです。
黒球で軸射熱を計測し、気温や湿度の状態を計測します。場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能です。Bluetoothスピーカー(別売り)が接続可能で、音声出力もできます。スマホアプリで簡単に表示変更可能。WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。
- 用途
- 作業現場などでの熱中症対策に。
- 寸法(mm)
- Φ471×158(表示部450×450×50)
- 質量(kg)
- 2.8
- 色
- 本体:透明+黒色、フランジ:黒色
- 電源
- ACアダプター入力100V、出力12V2A
- 解像度
- 1024×1024pix
- 視野角
- 168°
- 防塵防水性能
- IP65
- LED
- フルカラー384個
- 明るさ(Lm)
- 2600
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
作業現場標識 の新着商品
カテゴリ
























