曜日別特売
1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768

 

1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768
1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768
1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768
1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768
1144619908 LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT 八木熊 81888768

LED回転式デジタルサイネージ KYサークルサインWBGT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
81888768
品番
1144619908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

コンパクトで軽量な回転LED式デジタルサイネージです。
黒球で軸射熱を計測し、気温や湿度の状態を計測します。場面に応じた画像や動画を映し出すことが可能です。Bluetoothスピーカー(別売り)が接続可能で、音声出力もできます。スマホアプリで簡単に表示変更可能。WBGT表示で熱中症の危険性を分かりやすくお知らせします。

用途
作業現場などでの熱中症対策に。
寸法(mm)
Φ471×158(表示部450×450×50)
質量(kg)
2.8
色
本体:透明+黒色、フランジ:黒色
電源
ACアダプター入力100V、出力12V2A
解像度
1024×1024pix
視野角
168°
防塵防水性能
IP65
LED
フルカラー384個
明るさ(Lm)
2600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする