POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ

POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - BestwayPOWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ - Bestway

持ち運びに便利な超コンパクトサイズで、USB給電によりプールや大きなフロートの空気注入・排出が手軽に行える電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。

用途
大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
幅(cm)
5.7
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
5
内容量
1個
注意
※本品は一般家庭向け商品(屋内専用)です。屋外や湿気の多い場所でのご使用はしないでください。5V 2.0A以上のUSB/ACアダプターやモバイルバッテリー(別売)に接続してご使用ください。10分以上、モーターを稼働させないでください(使用間隔は10分間)。異常加熱による故障や発煙の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188857662289
2,500
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする