曜日別特売
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576
62289 POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ Bestway 81888576

POWERTOUCH POCKET USB給電電動ポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888576
品番
62289
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

持ち運びに便利な超コンパクトサイズで、USB給電によりプールや大きなフロートの空気注入・排出が手軽に行える電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。

用途
大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
幅(cm)
5.7
高さ(cm)
6.5
奥行き(cm)
5
注意
※本品は一般家庭向け商品(屋内専用)です。屋外や湿気の多い場所でのご使用はしないでください。5V 2.0A以上のUSB/ACアダプターやモバイルバッテリー(別売)に接続してご使用ください。10分以上、モーターを稼働させないでください(使用間隔は10分間)。異常加熱による故障や発煙の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする