POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ
コンセントのない屋外や海辺、キャンプ場でもプールや大きなフロートの空気注入・排出がスピーディーに行える乾電池式の電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。
- 用途
- 大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
- 材質
- 本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
- 幅(cm)
- 11.05
- 高さ(cm)
- 10.4
- 奥行き(cm)
- 12.4
- 内容量
- 1個
注意
※本品は単1形アルカリ乾電池4本(別売)を使用します。湿気の多い場所でのご使用や、水没・落下はさせないでください。故障や感電の原因になります。5分以上、モーターを稼働させないでください(使用間隔は15分間)。異常加熱による故障や発煙の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ



























