曜日別特売
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540
62254 POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ Bestway 81888540

POWERTOUCH 乾電池式電動エアポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888540
品番
62254
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

コンセントのない屋外や海辺、キャンプ場でもプールや大きなフロートの空気注入・排出がスピーディーに行える乾電池式の電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。

用途
大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
幅(cm)
11.05
高さ(cm)
10.4
奥行き(cm)
12.4
注意
※本品は単1形アルカリ乾電池4本(別売)を使用します。湿気の多い場所でのご使用や、水没・落下はさせないでください。故障や感電の原因になります。5分以上、モーターを稼働させないでください(使用間隔は15分間)。異常加熱による故障や発煙の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする