POWERTOUCH AC電動エアポンプ
家庭用コンセント(AC電源)に接続して、プールや大きなフロートの空気注入・排出がスピーディーに行えるハイパワー電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。
- 用途
- 大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
- 材質
- 本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
- 幅(cm)
- 11.3
- 高さ(cm)
- 11
- 奥行き(cm)
- 10.1
- 内容量
- 1個
注意
※本品は家庭用AC電源専用です。水に濡らしたり、濡れた手で使用したりしないでください。感電や故障の原因になります。長時間の連続運転は避けてください(目安として10分以上)。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ
























