曜日別特売
62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610
62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610
62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610
62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610
62253 POWERTOUCH AC電動エアポンプ Bestway 81888610

POWERTOUCH AC電動エアポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888610
品番
62253
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

家庭用コンセント(AC電源)に接続して、プールや大きなフロートの空気注入・排出がスピーディーに行えるハイパワー電動エアポンプです。3種類のノズルが付属しており、バルブのサイズに合わせて使い分けが可能です。

用途
大型プール、フロート、エアーマットなどの空気注入および排出に。
材質
本体:ポリエチレン・ABS樹脂、ノズル:ABS樹脂
幅(cm)
11.3
高さ(cm)
11
奥行き(cm)
10.1
注意
※本品は家庭用AC電源専用です。水に濡らしたり、濡れた手で使用したりしないでください。感電や故障の原因になります。長時間の連続運転は避けてください(目安として10分以上)。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする