Bestway
アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド
お庭のホースにつなぐだけで簡単に水遊びが楽しめる噴水マット(スプラッシュパッド)です。
用途
家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
165
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
165
内容量
1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81888479
52487
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください