52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479

※寸法図・仕様

52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479
52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479
52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479
52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479
52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479
52487 アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド Bestway 81888479

アンダーウォーターユートピア スプラッシュパッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888479
品番
52487
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

お庭のホースにつなぐだけで簡単に水遊びが楽しめる噴水マット(スプラッシュパッド)です。

用途
家庭でのレジャー、お庭での水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
165
高さ(cm)
5
奥行き(cm)
165
注意
※対象年齢は2歳以上です。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする