クロコダイルコーブ プレイセンター
お庭でダイナミックに水遊びが楽しめる、可愛いワニのデザインをあしらった仕掛け付きプレイセンタープールです。大人気の滑り台をはじめ、蛇口につなぐと水が飛び出すシャワーなど、お子様が夢中になる仕掛けが満載です。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊び、キッズプールに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 224
- 高さ(cm)
- 72
- 奥行き(cm)
- 181
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約210Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用の際は滑り台の上に立ち上がらないでください。転倒や怪我の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ



























