曜日別特売
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716

※使用例

53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716
53166 クロコダイルコーブ プレイセンター Bestway 81888716

クロコダイルコーブ プレイセンター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888716
品番
53166
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

お庭でダイナミックに水遊びが楽しめる、可愛いワニのデザインをあしらった仕掛け付きプレイセンタープールです。大人気の滑り台をはじめ、蛇口につなぐと水が飛び出すシャワーなど、お子様が夢中になる仕掛けが満載です。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊び、キッズプールに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
224
高さ(cm)
72
奥行き(cm)
181
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約210Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用の際は滑り台の上に立ち上がらないでください。転倒や怪我の原因になります。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする