アクアベイブス キッズプール 165X104X25cm
お庭やベランダで気軽に水遊びが楽しめる、コンパクトなサイズのキッズプールです。底面が浅く設計されているため、小さなお子様の初めてのプール遊びにも安心してお使いいただけます。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊び、キッズプールに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 104
- 高さ(cm)
- 25
- 奥行き(cm)
- 165
- 内容量
- 1個
注意
※水容量は約102Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


























