※使用例
Bestway
アクアベイブス キッズプール 165X104X25cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888601
品番
51115
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お庭やベランダで気軽に水遊びが楽しめる、コンパクトなサイズのキッズプールです。底面が浅く設計されているため、小さなお子様の初めてのプール遊びにも安心してお使いいただけます。
用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊び、キッズプールに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
104
高さ(cm)
25
奥行き(cm)
165
注意
※水容量は約102Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。