フィッシュ&フレンド ファミリープール
お庭やベランダでゆったりと水遊びが楽しめるファミリープールです。プール本体にはカラフルで可愛い海の生き物たちがたくさん描かれており、お子様が楽しく遊べるデザインになっています。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 262
- 高さ(cm)
- 46
- 奥行き(cm)
- 157
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は3歳以上です。水容量は約544Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ


























