※寸法図・仕様
Bestway
フィッシュ&フレンド ファミリープール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888637
品番
54118
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
お庭やベランダでゆったりと水遊びが楽しめるファミリープールです。プール本体にはカラフルで可愛い海の生き物たちがたくさん描かれており、お子様が楽しく遊べるデザインになっています。
用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
262
高さ(cm)
46
奥行き(cm)
157
注意
※対象年齢は3歳以上です。水容量は約544Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。