スイートショッペ 日よけ付キッズプール
お庭やベランダで手軽に水遊びが楽しめる、日よけ付きのかわいいキッズプールです。日差しを遮るシェードが付いているため、小さなお子様も安心して遊べます。
- 用途
- 家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 104
- 高さ(cm)
- 84
- 奥行き(cm)
- 104
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約34Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ



























