曜日別特売
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655

※使用例

52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655
52638 スイートショッペ 日よけ付キッズプール Bestway 81888655

スイートショッペ 日よけ付キッズプール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888655
品番
52638
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

お庭やベランダで手軽に水遊びが楽しめる、日よけ付きのかわいいキッズプールです。日差しを遮るシェードが付いているため、小さなお子様も安心して遊べます。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
104
高さ(cm)
84
奥行き(cm)
104
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約34Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする