マイファーストフレームプール 365L

マイファーストフレームプール 365L - Bestwayマイファーストフレームプール 365L - Bestwayマイファーストフレームプール 365L - Bestwayマイファーストフレームプール 365L - Bestwayマイファーストフレームプール 365L - Bestway

お庭やベランダで手軽にしっかりとした水遊びが楽しめるキッズプールです。組み立て式のスチールフレーム構造を採用しているため、耐久性が高く安定感に優れています。

用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂、スチール、ABS樹脂
幅(cm)
122
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
122
内容量
1個
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約365Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188861956217
¥6,500
¥5,298
¥5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする