※寸法図・仕様
Bestway
マイファーストフレームプール 365L
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81888619
品番
56217
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
お庭やベランダで手軽にしっかりとした水遊びが楽しめるキッズプールです。組み立て式のスチールフレーム構造を採用しているため、耐久性が高く安定感に優れています。
用途
家庭でのレジャー、お庭やベランダでの水遊びに。
材質
塩化ビニル樹脂、スチール、ABS樹脂
幅(cm)
122
高さ(cm)
30.5
奥行き(cm)
122
注意
※対象年齢は2歳以上です。水容量は約365Lです。ごく少量の水でも溺れるおそれがあります。子どもは常に大人の監視下に置いてください。水面へ飛び込んだり、潜ったりしないでください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。