曜日別特売

角型プールカバー 2.62X1.75m用

角型プールカバー 2.62X1.75m用 - Bestway角型プールカバー 2.62X1.75m用 - Bestway角型プールカバー 2.62X1.75m用 - Bestway角型プールカバー 2.62X1.75m用 - Bestway

角型ファミリープール(2.62×1.75mサイズ)にぴったりの専用プールカバーです。不使用時に被せることで、木の葉やチリ、ホコリ、虫などの不純物の侵入を防ぎ、水質を長持ちさせます。

用途
家庭用プールの保護、水質管理、ゴミの侵入防止に。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
262
高さ(cm)
0.02
奥行き(cm)
175
内容量
1個
注意
※本品はプールカバーです。プール本体は付属しません。カバーを被せた状態のプールには絶対に入らないでください。お子様がカバーの上に乗ったり遊んだりしないよう十分注意してください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8188869858319
¥1,500
¥1,298
¥1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする