曜日別特売
58319 角型プールカバー 2.62X1.75m用 Bestway 81888698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

58319 角型プールカバー 2.62X1.75m用 Bestway 81888698
58319 角型プールカバー 2.62X1.75m用 Bestway 81888698
58319 角型プールカバー 2.62X1.75m用 Bestway 81888698
58319 角型プールカバー 2.62X1.75m用 Bestway 81888698

角型プールカバー 2.62X1.75m用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
81888698
品番
58319
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

角型ファミリープール(2.62×1.75mサイズ)にぴったりの専用プールカバーです。不使用時に被せることで、木の葉やチリ、ホコリ、虫などの不純物の侵入を防ぎ、水質を長持ちさせます。

用途
家庭用プールの保護、水質管理、ゴミの侵入防止に。
材質
塩化ビニル樹脂
幅(cm)
262
高さ(cm)
0.02
奥行き(cm)
175
注意
※本品はプールカバーです。プール本体は付属しません。カバーを被せた状態のプールには絶対に入らないでください。お子様がカバーの上に乗ったり遊んだりしないよう十分注意してください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする