ファンタジーフラミンゴ ライドオン フロート138X107cm
水の上に乗って楽しく遊べる、可愛いピンクのフラミンゴをモチーフにした大きなライドオンフロートです。左右には乗る際の姿勢を安定させるための補助用ハンドルが付いており、お子様が安心して水上レジャーを楽しめます。
- 用途
- 家庭用プールや海,川などの水遊び、レジャー、浮き具に。
- 材質
- 塩化ビニル樹脂
- 幅(cm)
- 110
- 高さ(cm)
- 87
- 奥行き(cm)
- 128
- 内容量
- 1個
注意
※対象年齢は3歳以上です。耐荷重は約45kgまでです。本商品は救命具ではありません。補助浮力を得るための製品であり、泳げない方は使用しないでください。足が届かない深さの場所や急に深くなる場所では使用しないでください。子どもは常に大人の監視下に置いてください。ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。その他防災用品 の新着商品
カテゴリ




























